OBO BETTERMANN - OBO6178001 LK4 15015 CANALE DI CABLAGGIO - 6178001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Altezza - 15 mm
Larghezza - 15 mm
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
72 M
EAN
4012196000050
Codice prodotto
OBO6178001
Cod. produttore
6178001
Produttore
OBO
Materiale:
PVC
Altezza:
15 mm
Larghezza:
15 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
0 mm
Distanza della fessura:
10 mm
Larghezza della fessura:
4 mm
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Senza alogeni:
no
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
225 mm²
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Con parte superiore:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030