pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6176048 WDKHF60090LGR COPERCHIO CURVA PIANA - 6176048

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6176048 WDKHF60090LGR COPERCHIO CURVA PIANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 94 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Tipologia - Pezzo stampato per calotta

  • Colore - Grigio

  • Angolo - 90...90 °

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012195815075

Codice prodotto

OBO6176048

Cod. produttore

6176048

Produttore

OBO

Larghezza:

94 mm

Altezza:

60 mm

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Colore:

Grigio

Angolo:

90...90 °

Senza alogeni:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (IP):

IP30

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

7035

Resistenza agli urti:

IK07

Film protettivo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Temperatura di impiego:

-5...90 °C

Angolo piano per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6176048 - WDKH-F60090LGR COPERCHIO ANGOLO PIATTO