pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6176012 WDKHA60090LGR COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6176012

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6176012 WDKHA60090LGR COPERCHIO ANGOLO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 90 mm

  • Tipologia - Pezzo stampato per calotta

  • Angolo - 90...90 °

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012195814979

Codice prodotto

OBO6176012

Cod. produttore

6176012

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

90 mm

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Angolo:

90...90 °

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Film protettivo:

no

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK07

Temperatura di impiego:

-5...90 °C

Angolo esterno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6176012 - WDKH-A60090LGR COPERCHIO ANGOLO ESTERNO