OBO BETTERMANN - OBO6175976 WDKHI60090LGR COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6175976

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 90 mm
Larghezza - 60 mm
Tipologia - Pezzo stampato per calotta
Colore - Grigio
Angolo - 90...90 °
Confezione
2 PZ
EAN
4012195814900
Codice prodotto
OBO6175976
Cod. produttore
6175976
Produttore
OBO
Altezza:
90 mm
Larghezza:
60 mm
Tipologia:
Pezzo stampato per calotta
Colore:
Grigio
Angolo:
90...90 °
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
7035
Film protettivo:
no
Temperatura di impiego:
-5...90 °C