OBO BETTERMANN - OBO6175634 WDKHA60090RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6175634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 90 mm
Tipologia - Pezzo stampato per calotta
Angolo - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
2 PZ
EAN
4012195814085
Codice prodotto
OBO6175634
Cod. produttore
6175634
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
90 mm
Tipologia:
Pezzo stampato per calotta
Angolo:
90...90 °
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Film protettivo:
no
Numero RAL:
9010
Grado di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK07
Temperatura di impiego:
-5...90 °C