OBO BETTERMANN - OBO6175598 WDKHI60090RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6175598

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 90 mm
Tipologia - Pezzo stampato per calotta
Colore - Bianco
Angolo - 90...90 °
Confezione
2 PZ
EAN
4012195814030
Codice prodotto
OBO6175598
Cod. produttore
6175598
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
90 mm
Tipologia:
Pezzo stampato per calotta
Colore:
Bianco
Angolo:
90...90 °
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Numero RAL:
9010
Film protettivo:
no


