pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6175570 WDKHE60150RW ELEMENTO TERMINALE - 6175570

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6175570 WDKHE60150RW ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipologia - Sinistra/destra

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195813965

Codice prodotto

OBO6175570

Cod. produttore

6175570

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

150 mm

Tipologia:

Sinistra/destra

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

PVC

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK07

Numero RAL:

9010

Film protettivo:

no

Temperatura di impiego:

-5...90 °C

Testata di chiusura per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175570 - WDKH-E60150RW ELEMENTO TERMINALE HALO-FR