OBO BETTERMANN - OBO6175566 WDKHE60110RW ELEMENTO TERMINALE - 6175566

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 110 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4012195813958
Codice prodotto
OBO6175566
Cod. produttore
6175566
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
110 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
9010
Film protettivo:
no
Temperatura di impiego:
-5...90 °C


