OBO BETTERMANN - OBO6175469 WDKH60090LGR CANALE PORTACAVI PARETE - 6175469

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 110 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7520 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4012195817833
Codice prodotto
OBO6175469
Cod. produttore
6175469
Produttore
OBO
Larghezza:
110 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Esecuzione coperchio:
Sciolto
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Numero RAL:
7035
Con fermacavo:
sì
Con connettore del canale:
no
Trasparente:
no
Trattamento antibatterico:
no
Qualità del materiale:
Altro
Sezione utile:
4360 mm²
Temperatura di impiego:
-5...90 °C
Fornitura su bobina:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Film protettivo:
no


