pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6175410 WDKH40060RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6175410

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6175410 WDKH40060RW CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 32 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4428 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4012195812470

Codice prodotto

OBO6175410

Cod. produttore

6175410

Produttore

OBO

Larghezza:

60 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

9010

Con fermacavo:

Con connettore del canale:

no

Trasparente:

no

Qualità del materiale:

Altro

Sezione utile:

1500 mm²

Fornitura su bobina:

no

Film protettivo:

no

Canale a soffitto e a parete 40x60x2000, PC/ABS, bianco, 9010