pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6154468 WDK HA20050RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6154468

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6154468 WDK HA20050RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 20 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Tipologia - Pezzo stampato per calotta

  • Angolo - 90...90 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4012196493210

Codice prodotto

OBO6154468

Cod. produttore

6154468

Produttore

OBO

Altezza:

20 mm

Larghezza:

50 mm

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Angolo:

90...90 °

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Film protettivo:

no

Numero RAL:

9010

Grado di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK04

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Calotta angolo esterno per deviazione di direzione dei canali WDK.