OBO BETTERMANN - OBO6154425 WDK HA10030RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6154425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 30 mm
Tipologia - Pezzo stampato per calotta
Angolo - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
4 PZ
EAN
4012196491537
Codice prodotto
OBO6154425
Cod. produttore
6154425
Produttore
OBO
Altezza:
10 mm
Larghezza:
30 mm
Tipologia:
Pezzo stampato per calotta
Angolo:
90...90 °
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Film protettivo:
no
Numero RAL:
9010
Grado di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK04
Temperatura di impiego:
-5...60 °C


