OBO BETTERMANN - OBO6154360 WDK HI20050RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6154360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 50 mm
Tipologia - Pezzo stampato per calotta
Colore - Bianco
Angolo - 90...90 °
Confezione
4 PZ
EAN
4012196974542
Codice prodotto
OBO6154360
Cod. produttore
6154360
Produttore
OBO
Altezza:
20 mm
Larghezza:
50 mm
Tipologia:
Pezzo stampato per calotta
Colore:
Bianco
Angolo:
90...90 °
Senza alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Numero RAL:
9010
Film protettivo:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C


