pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6154212 WDK HF10020RW COPERCHIO CURVA PIANA - 6154212

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6154212 WDK HF10020RW COPERCHIO CURVA PIANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Tipologia - Pezzo stampato per calotta

  • Colore - Bianco

  • Angolo - 90...90 °

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4012196491896

Codice prodotto

OBO6154212

Cod. produttore

6154212

Produttore

OBO

Larghezza:

20 mm

Altezza:

10 mm

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Colore:

Bianco

Angolo:

90...90 °

Senza alogeni:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (IP):

IP30

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

9010

Resistenza agli urti:

IK04

Film protettivo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Angolo piano per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6154212 - WDK HF10020RW COPERCHIO ANGOLO PIATTO