pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6154123 WDK HT10030RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6154123

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6154123 WDK HT10030RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4012196491476

Codice prodotto

OBO6154123

Cod. produttore

6154123

Produttore

OBO

Altezza:

10 mm

Larghezza:

30 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza di partenza:

30 mm

Altezza di partenza:

10 mm

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Numero RAL:

9010

Resistenza agli urti:

IK04

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Derivazione a T per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6154123 - WDK HT10030RW COPERCHIO RACCORDO A T