pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6132193 SL 2050 RWS CANALE BATTISCOPA - 6132193

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6132193 SL 2050 RWS CANALE BATTISCOPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 20 mm

  • Colore della parte superiore - weiß

  • Con listello per moquette - no

  • Numero di pareti divisorie - 1

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 42 M

EAN

4012196726639

Codice prodotto

OBO6132193

Cod. produttore

6132193

Produttore

OBO

Altezza:

20 mm

Colore della parte superiore:

weiß

Con listello per moquette:

no

Numero di pareti divisorie:

1

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Decorazione:

Senza

Senza alogeni:

no

Numero RAL:

9010

Labbro di tenuta parte superiore:

Senza

Resistenza agli urti:

IK06

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Canale a battiscopa SL per il passaggio del cavo coperto in ambienti interni. Il colore della parte inferiore canale può variare in base alla preparazione.