OBO BETTERMANN - OBO6120073 STD-D3S RW1 SCHUKO 33?, SINGOLA - 6120073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - Canale da incasso per apparecchi
Corrente nominale - 16 A
Numero di prese - 1
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4012197255572
Codice prodotto
OBO6120073
Cod. produttore
6120073
Produttore
OBO
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Canale da incasso per apparecchi
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
0
Numero di prese commutabili:
0
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Codice RAL (simile):
9010
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
sì
Tensione nominale:
250 V
Adatto per classe di protezione (IP):
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
45 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
42 mm


