pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6119226 DTG2PA RW1 SUPPORTO PRESA DATI - 6119226

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6119226 DTG2PA RW1 SUPPORTO PRESA DATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Connettore dati incorporabile

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Anello portante - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195697046

Codice prodotto

OBO6119226

Cod. produttore

6119226

Produttore

OBO

Impiego:

Connettore dati incorporabile

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

sì

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

9 mm

Supporto per modulo di collegamento dati con uscita diritta e chiusura per la presa di due moduli di collegamento per tecnica per dati con presa RJ45. Il fissaggio a incastro è adatto per l'incasso orizzontale e verticale dei dispositivi. Il tipo PA è dotato di un alloggiamento speciale ed è progettato per il fissaggio indiretto dei moduli di collegamento nell'apertura di montaggio.