OBO BETTERMANN - OBO6119210 DTG2B SWGR1 SUPPORTO PRESA DATI - 6119210
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Connettore dati incorporabile
Colore - schwarz
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante - no
Con protezione polvere - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4012195696964
Codice prodotto
OBO6119210
Cod. produttore
6119210
Produttore
OBO
Impiego:
Connettore dati incorporabile
Colore:
schwarz
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Con campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
7021
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
45 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
9 mm


