OBO BETTERMANN - OBO6113470 GKE53165RW ELEMENTO TERMINALE - 6113470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 171 mm
Profondità - 56 mm
Colore - Bianco
Tipologia - Simmetrico
Tipo di fissaggio - Fissabile a scatto
Confezione
1 PZ
EAN
4012196420117
Codice prodotto
OBO6113470
Cod. produttore
6113470
Produttore
OBO
Larghezza:
171 mm
Profondità:
56 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
Simmetrico
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Sinistra/destra
Rivestimento per taglio:
sì
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
9010
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK08
Film protettivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


