pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6113280 GKE53130RW ELEMENTO TERMINALE - 6113280

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6113280 GKE53130RW ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 136 mm

  • Profondità - 56 mm

  • Colore - weiß

  • Tipologia - Simmetrico

  • Tipo di fissaggio - Fissabile a scatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196419647

Codice prodotto

OBO6113280

Cod. produttore

6113280

Produttore

OBO

Larghezza:

136 mm

Profondità:

56 mm

Colore:

weiß

Tipologia:

Simmetrico

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Materiale:

Plastica

Adatto per:

Sinistra

Rivestimento per taglio:

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

PC/ABS

Numero RAL:

9010

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Elemento terminale per la chiusura laterale dei canali incasso apparecchi Rapid 45-2 GK e GA 53130.