pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6113210 GKKS452RW COPRIGIUNTO - 6113210

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6113210 GKKS452RW COPRIGIUNTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale da incasso per apparecchi - 130...130 mm

  • Qualità del materiale - PC/ABS

  • Materiale - Plastica

  • Senza alogeni - sì

  • Resistenza agli urti - IK08

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4012196419418

Codice prodotto

OBO6113210

Cod. produttore

6113210

Produttore

OBO

Larghezza del canale da incasso per apparecchi:

130...130 mm

Qualità del materiale:

PC/ABS

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL:

9010

Copertura giunti per la parte inferiore del canali incasso apparecchi Rapid 45-2 per rivestire gli angoli di intaglio e per un collegamento senza problemi dei segmenti del canale. Le coperture di giunti sono innestate. Adatte a larghezza di canale 130 mm.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN