OBO BETTERMANN - OBO6113050 GK-AH53100RW ANGOLO ESTERNO - 6113050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Profondità - 53 mm
Numero di parti superiori - 1
Colore - Bianco
Tipologia - Pezzo stampato per calotta
Confezione
1 PZ
EAN
4012196419203
Codice prodotto
OBO6113050
Cod. produttore
6113050
Produttore
OBO
Larghezza:
100 mm
Profondità:
53 mm
Numero di parti superiori:
1
Colore:
Bianco
Tipologia:
Pezzo stampato per calotta
Larghezza parte superiore 1:
0 mm
Simmetrico:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza parte superiore 2:
0 mm
Angolo:
80...110 °
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Senza alogeni:
sì
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Esteso
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Film protettivo:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Con connettore del canale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di impiego:
-15...60 °C