pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6112433 GAIS53100EL ANGOLO INTERNO - 6112433

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6112433 GAIS53100EL ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Profondità - 53 mm

  • Forma - Simmetrico

  • Angolo - 90...90 °

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196418008

Codice prodotto

OBO6112433

Cod. produttore

6112433

Produttore

OBO

Larghezza:

100 mm

Profondità:

53 mm

Forma:

Simmetrico

Angolo:

90...90 °

Senza alogeni:

Materiale:

Alluminio

Numero di parti superiori:

0

Tipologia:

Parte inferiore

Larghezza parte superiore 1:

45 mm

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Larghezza parte superiore 2:

0 mm

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Anodizzato

Film protettivo:

Con connettore del canale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Con fermacavo:

no

Angolo interno di 90° per deviazione di direzione di canali incasso apparecchi Rapid 45-2 GA... .

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN