pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6109874 CEE16A PRESA CEE - 6109874

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6109874 CEE16A PRESA CEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195125594

Codice prodotto

OBO6109874

Cod. produttore

6109874

Produttore

OBO

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

400...400 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

75 mm

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

Distanza di foratura verticale:

60 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Esecuzione militare:

no

Presa CEE con supporto di fissaggio da 60 mm, 3 poli+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.