pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6109854 VHFT2 SUPPORTO - 6109854

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6109854 VHFT2 SUPPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Adatto per - Altro

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195125389

Codice prodotto

OBO6109854

Cod. produttore

6109854

Produttore

OBO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Adatto per:

Altro

Accessorio:

sì

Supporto con morsettiera N e PE per il montaggio di automatismi di sicurezza, composto da: - elemento di fondo con guida a cappello da 35 mm, morsettiera N 4 x 10 mm² e morsettiera PE 4 x 10 mm² - Materiale di fissaggio