pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6105302 MTG-2UC2.1 SWGR1 USB CHARGER - 6105302

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6105302 MTG-2UC2.1 SWGR1 USB CHARGER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Numero RAL - 7021

  • Larghezza dell'apparecchio - 45 mm

  • Altezza dell'apparecchio - 45 mm

  • Profondità dell'apparecchio - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196594641

Codice prodotto

OBO6105302

Cod. produttore

6105302

Produttore

OBO

Colore:

Nero

Numero RAL:

7021

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

45 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Alimentatore USB OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6105302 - MTG-2UC2.1 SWGR1 USB CHARGER 2.1