OBO BETTERMANN - OBO6105282 ANT3SD RW1 PRESA ANTENNA - 6105282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa d'arrivo
Numero di uscite - 3
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 1 dB
Adatto per modem via cavo - no
Attenuazione collegamento a 2150 MHz - 2 dB
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4012196164752
Codice prodotto
OBO6105282
Cod. produttore
6105282
Produttore
OBO
Tipologia:
Presa d'arrivo
Numero di uscite:
3
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
1 dB
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
2 dB
Adatto per alimentazione remota:
no
Codice RAL (simile):
9010
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Banda di frequenza TV:
5...2150 MHz


