pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6104928 MTG-U3A F AL1 SUPPORTO MULTIM., USB 3.0 - 6104928

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6104928 MTG-U3A F AL1 SUPPORTO MULTIM., USB 3.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - USB

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Anello portante - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195899754

Codice prodotto

OBO6104928

Cod. produttore

6104928

Produttore

OBO

Impiego:

USB

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Alluminio

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

9 mm

Componenti per sistemi di comunicazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6104928 - MTG-U3A F AL1 PRESA USB