OBO BETTERMANN - OBO6104925 MTG-U3A F SWGR1 SUPPORTO USB 3.0 AA - 6104925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Impiego - USB
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
4012195899709
Codice prodotto
OBO6104925
Cod. produttore
6104925
Produttore
OBO
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Impiego:
USB
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Con campo per dicitura
Con stampa:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7021
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
45 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
9 mm


