pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6104832 MTGHD F AL1 SUPPORTO MULTIM HDMI - 6104832

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6104832 MTGHD F AL1 SUPPORTO MULTIM HDMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - HDMI

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Anello portante - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195899044

Codice prodotto

OBO6104832

Cod. produttore

6104832

Produttore

OBO

Impiego:

HDMI

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Alluminio

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

9 mm

Supporto multimediale con una presa di collegamento HDMI, uscita cavo diritta, con campo di siglatura, cavo di collegamento HDMI corto nella versione presa-presa. Supporto piastra con blocco di fissaggio, adatto per l'installazione orizzontale e verticale