pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6098707 WRB 90 163 FS CURVA 90 - 6098707

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6098707 WRB 90 163 FS CURVA 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196335299

Codice prodotto

OBO6098707

Cod. produttore

6098707

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

500 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Curva 90°, orizzontale, per tutti i tipi di passerelle portacavi a grande portata con altezza del bordo pari a 160 mm.