OBO BETTERMANN - OBO6098517 WKSG 166 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA - 6098517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 160 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 6000 mm
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
73 Kg CO₂-eq
EAN
4012196808335
Codice prodotto
OBO6098517
Cod. produttore
6098517
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
160 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
6000 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
2 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
91400 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Peso:
13.25 kg/m
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN