pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6098505 WKSG 163 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA - 6098505

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6098505 WKSG 163 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 160 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 6000 mm

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

73 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012196812059

Codice prodotto

OBO6098505

Cod. produttore

6098505

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

160 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

6000 mm

Perforazione laterale:

sì

Spessore del materiale:

2 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

45500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Peso:

10.03 kg/m

Sistema di passerelle a grande portata, forato, con altezza dei bordi di 160 mm.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN