OBO BETTERMANN - OBO6098308 WRB 90 130 FS CURVA 90 - 6098308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196351916
Codice prodotto
OBO6098308
Cod. produttore
6098308
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Raggio interno:
500 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro