OBO BETTERMANN - OBO6080158 AZDU 50 DD COPERCHIO NON FORATO - 6080158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 50 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Graffa coperchio
Protezione della superficie - Zincato a nastro zinco-alluminio
Confezione
3 M
EAN
4012196084135
Codice prodotto
OBO6080158
Cod. produttore
6080158
Produttore
OBO
Larghezza parte superiore:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Graffa coperchio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro zinco-alluminio
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


