OBO BETTERMANN - OBO6075350 AZK 200 FT PASSERELLA AZ - 6075350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 50 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4012195811190
Codice prodotto
OBO6075350
Cod. produttore
6075350
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
50 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
10000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN