OBO BETTERMANN - OBO6066696 KSR920 PE ANELLO DI PROTEZIONE DEL CAVO - 6066696

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Canalina portacavi
Lunghezza - 64 mm
Larghezza - 62 mm
Altezza - 62 mm
Tipologia costruttiva - Pezzo stampato a iniezione
Confezione
25 PZ
EAN
4012195811114
Codice prodotto
OBO6066696
Cod. produttore
6066696
Produttore
OBO
Adatto per:
Canalina portacavi
Lunghezza:
64 mm
Larghezza:
62 mm
Altezza:
62 mm
Tipologia costruttiva:
Pezzo stampato a iniezione
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione per cavi per canali da parete o soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6066696 - KSR-920 PE ANELLO DI PROTEZIONE DEL CAVO


