pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6064515 SKSU 650 FT PASSERELLA SKSU - 6064515

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6064515 SKSU 650 FT PASSERELLA SKSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 29800 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012196308958

Codice prodotto

OBO6064515

Cod. produttore

6064515

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

29800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Passerella portacavi SKSU non forato, foro passerella 60x500x3000, St, FT