pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6064302 MKSU 610 FT PASSERELLA MKSU - 6064302

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6064302 MKSU 610 FT PASSERELLA MKSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 5800 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012196396795

Codice prodotto

OBO6064302

Cod. produttore

6064302

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

5800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Passerella portacavi MKSU non forato 60x100x3000, St, FT