pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6063238 SKSU 630 FS PASSERELLA SKSU - 6063238

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6063238 SKSU 630 FS PASSERELLA SKSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 17800 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012195060406

Codice prodotto

OBO6063238

Cod. produttore

6063238

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

300 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

17800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Passerella portacavi SKSU non forato, foro passerella 60x300x3000, St, FS