pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6063234 SKSU 610 FS PASSERELLA SKSU - 6063234

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6063234 SKSU 610 FS PASSERELLA SKSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012195060369

Codice prodotto

OBO6063234

Cod. produttore

6063234

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

60 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

5800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Passerella portacavi SKSU non forato, foro passerella 60x100x3000, St, FS