pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6063225 MKSU 640 FS PASSERELLA MKSU - 6063225

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6063225 MKSU 640 FS PASSERELLA MKSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 23800 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012196063796

Codice prodotto

OBO6063225

Cod. produttore

6063225

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

400 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

23800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Peso:

4.26 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6063225 - MKSU 640 FS PASSERELLA CHIUSA