OBO BETTERMANN - OBO6063209 MKSU 630 FS PASSERELLA MKSU - 6063209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 17800 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
4012196063734
Codice prodotto
OBO6063209
Cod. produttore
6063209
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
17800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Peso:
3.47 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II