OBO BETTERMANN - OBO6062338 TSG 135 DD SEPARATORE - 6062338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della parete divisoria - 135 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Tipologia - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Foro di fissaggio - no
Confezione
3 M
EAN
4012195694717
Codice prodotto
OBO6062338
Cod. produttore
6062338
Produttore
OBO
Altezza della parete divisoria:
135 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Tipologia:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Foro di fissaggio:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro zinco-alluminio
Materiale:
Acciaio
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
sì
Adatto per passarella a filo:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


