OBO BETTERMANN - OBO6062282 KS GR A2 CLIP FISSAGGIO PASS GRIGLIATA - 6062282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Altro
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Adatto per passarella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Confezione
30 PZ
EAN
4012195762003
Codice prodotto
OBO6062282
Cod. produttore
6062282
Produttore
OBO
Tipologia costruttiva:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per passarella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per passarella a filo:
sì
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per scaletta da marinaio:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro


