pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6062008 BKRS 1050 FS PASSERELLA CALPESTABILE - 6062008

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6062008 BKRS 1050 FS PASSERELLA CALPESTABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012196341900

Codice prodotto

OBO6062008

Cod. produttore

6062008

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

100 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

2 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

43152 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Peso:

10.55 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6062008 - BKRS 1050 FS PASSERELLA CALPESTABILE