pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6062004 BKRS 1030 FS PASSERELLA CALPESTABILE - 6062004

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6062004 BKRS 1030 FS PASSERELLA CALPESTABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012196341887

Codice prodotto

OBO6062004

Cod. produttore

6062004

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

100 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

2 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

25752 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Passerella calpestabile 100x300x3000, St, FS