OBO BETTERMANN - OBO6061985 BKRS 1130 FS PASSERELLA BKRS - 6061985

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 110 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4012196147045
Codice prodotto
OBO6061985
Cod. produttore
6061985
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
110 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
2 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
29600 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Peso:
8.07 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II


