OBO BETTERMANN - OBO6061981 BKRS 1110 FS PASSERELLA BKRS - 6061981

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 110 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 9600 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 kg CO₂eq
EAN
4012196147007
Codice prodotto
OBO6061981
Cod. produttore
6061981
Produttore
OBO
Altezza:
110 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
9600 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


